pagina iniziale

GEWISS - GEWGW68020N Q-DIN 5M 2FLANGE 16/32A IP65

GEWISS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Altezza - 430 mm

  • Larghezza - 105 mm

  • Profondità - 96 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 8 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564747548

Codice prodotto

GEWGW68020N

Cod. produttore

GW68020N

Produttore

GEW

Materiale (del corpo):

Plastica

Altezza:

430 mm

Larghezza:

105 mm

Profondità:

96 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Numero RAL:

7035

Quadro stagno Q-DIN 5 moduli vuoto in plastica grigio RAL 7035 IP65. • Numero di calotte: 2 IEC 309 16/32A IP44/67 • Numero di coperchi ciechi in dotazione: 1 IEC 16/32A