GEWISS - GEWGW67261N PR.BL IP67 C.F.3P+N+T 63A 230V 9H SBF

.jpg?84758479866B6090978AAB8CA96D6666857CA2657A797C897973BEB5B9&ts=1754120339676)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Numero di poli - 5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Interruttore - Interblocco meccanico
Riferimento orario - 9 h
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564742314
Codice prodotto
GEWGW67261N
Cod. produttore
GW67261N
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Numero di poli:
5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Interruttore:
Interblocco meccanico
Riferimento orario:
9 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no