GEWISS - GEWGW66980 PRESA BL.IP66 C.F.2P+T 16A 400V 9H A.M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
6 PZ
EAN
8011564074378
Codice prodotto
GEWGW66980
Cod. produttore
GW66980
Produttore
GEW
IB Prese interbloccate a norme IEC 309 Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le piu svariate esigenze professionali di installatori equadristi. La serie IB e composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.