pagina iniziale

GEWISS - GEWGW66971 PRESA BL.IP66 C.F.3P+T 32A 500V 7H CBF

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW66971 PRESA BL.IP66 C.F.3P+T 32A 500V 7H CBF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Tipo di interruttore - Nessuno

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8011564074408

Codice prodotto

GEWGW66971

Cod. produttore

GW66971

Produttore

GEW

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

500 V (50-60 Hz) nero

Interruttore:

Interblocco meccanico

Tipo di interruttore:

Nessuno

Riferimento orario:

7 h

Colore identificativo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP66

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

Materiale (del corpo):

Plastica

Protezione:

Fusibile cilindrico

Conforme alle norme MIL:

no

Presa fissa interbloccata verticale con fondo stagna 3P+T 32A 480-500V - 50/60HZ 7H CBF - IP66