pagina iniziale

GEWISS - GEWGW66848 PRESA BL.IP66 C.F.3P+T 63A 110V 4H CBF

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW66848 PRESA BL.IP66 C.F.3P+T 63A 110V 4H CBF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Tipo di interruttore - Nessuno

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8011564067110

Codice prodotto

GEWGW66848

Cod. produttore

GW66848

Produttore

GEW

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

110 V (50-60 Hz) giallo

Interruttore:

Interblocco meccanico

Tipo di interruttore:

Nessuno

Riferimento orario:

4 h

Colore identificativo:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP66

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

Materiale (del corpo):

Plastica

Modello:

Base + Coperchio

Protezione:

Fusibile cilindrico

Conforme alle norme MIL:

no

Serie IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.