pagina iniziale

GEWISS - GEWGW66838 PRESA BL.IP66 S.F.2P+T 32A 230V 6H A.M

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW66838 PRESA BL.IP66 S.F.2P+T 32A 230V 6H A.M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Riferimento orario - 6 h

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8011564066700

Codice prodotto

GEWGW66838

Cod. produttore

GW66838

Produttore

GEW

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

3

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Interruttore:

Interblocco meccanico

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP66

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

Materiale (del corpo):

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Prese fisse verticali stagne senza fondo con interruttore di blocco per montaggio apparecchiature modulari. IP66