GEWISS - GEWGW66825 PRESA BL.IP66 S.F.3P+T 16A 110V 4H A.M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo
Interruttore - Interblocco meccanico
Tipo di interruttore - Nessuno
Confezione
6 PZ
EAN
8011564066434
Codice prodotto
GEWGW66825
Cod. produttore
GW66825
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Interruttore:
Interblocco meccanico
Tipo di interruttore:
Nessuno
Riferimento orario:
4 h
Colore identificativo:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP66
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Protezione:
Nessuno
Materiale dei contatti:
Altri
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Conforme alle norme MIL:
no