pagina iniziale

GEWISS - GEWGW66816 PRESA BL.IP66 S.F.3P+T 32A 230V 9H CBF

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW66816 PRESA BL.IP66 S.F.3P+T 32A 230V 9H CBF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Riferimento orario - 9 h

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8011564066199

Codice prodotto

GEWGW66816

Cod. produttore

GW66816

Produttore

GEW

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Interruttore:

Interblocco meccanico

Riferimento orario:

9 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP66

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Protezione:

Altri

Conforme alle norme MIL:

no

Prese fisse verticali stagne senza fondo con interruttore di blocco e base portafusibili IP66. FUSIBILI Ø10.3x38mm