pagina iniziale

GEWISS - GEWGW66812 PRESA BL.IP66 S.F.2P+T 32A 110V 4H CBF

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW66812 PRESA BL.IP66 S.F.2P+T 32A 110V 4H CBF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Tipo di interruttore - Nessuno

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8011564066120

Codice prodotto

GEWGW66812

Cod. produttore

GW66812

Produttore

GEW

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

3

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

110 V (50-60 Hz) giallo

Interruttore:

Interblocco meccanico

Tipo di interruttore:

Nessuno

Riferimento orario:

4 h

Colore identificativo:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP66

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

Materiale (del corpo):

Plastica

Protezione:

Fusibile cilindrico

Conforme alle norme MIL:

no

Presa interbloccata verticale, senza fondo, stagna, impieghi gravosi, 2P+T 32A 100-130V - 50/60HZ 4H CBF - IP66