GEWISS - GEWGW66584 PRESA BL.EL.MT 3P+N+T 125A 220V 9H IP66


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 125 A
Numero di poli - 5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu
Interruttore - Interblocco elettrico
Tipo di interruttore - Interruttore speciale
Confezione
1 PZ
EAN
8011564110052
Codice prodotto
GEWGW66584
Cod. produttore
GW66584
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
125 A
Numero di poli:
5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
200-250 V (50-60 Hz) blu
Interruttore:
Interblocco elettrico
Tipo di interruttore:
Interruttore speciale
Riferimento orario:
9 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP55
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Protezione:
Interruttore automatico
Conforme alle norme MIL:
no