pagina iniziale

GEWISS - GEWGW66531 PRESA BL.IP66 C.F.3P+T 63A 400V 6H DIR

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW66531 PRESA BL.IP66 C.F.3P+T 63A 400V 6H DIR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Riferimento orario - 6 h

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8011564455207

Codice prodotto

GEWGW66531

Cod. produttore

GW66531

Produttore

GEW

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Interruttore:

Interblocco meccanico

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP66

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Prese fisse verticali stagne con fondo con interruttore di blocco IP66