pagina iniziale

GEWISS - GEWGW66527 PRESA BL.IP66 C.F.2P+T 63A 230V 6H DIR

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW66527 PRESA BL.IP66 C.F.2P+T 63A 230V 6H DIR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Tipo di interruttore - Nessuno

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8011564098794

Codice prodotto

GEWGW66527

Cod. produttore

GW66527

Produttore

GEW

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Numero di poli:

3

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

200-250 V (50-60 Hz) blu

Interruttore:

Interblocco meccanico

Tipo di interruttore:

Nessuno

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP66

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Protezione:

Nessuno

Conforme alle norme MIL:

no

Presa fissa interbloccata verticale, con fondo, stagna, impieghi gravosi, 2P+T 63A 200-250V - 50/60HZ 6H - IP66