pagina iniziale

GEWISS - GEWGW66526 PRESA BL.IP66 C.F.3P+N+T 63A 110V 4H DIR

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW66526 PRESA BL.IP66 C.F.3P+N+T 63A 110V 4H DIR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Tipo di interruttore - Nessuno

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8011564098787

Codice prodotto

GEWGW66526

Cod. produttore

GW66526

Produttore

GEW

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Numero di poli:

5

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

110 V (50-60 Hz) giallo

Interruttore:

Interblocco meccanico

Tipo di interruttore:

Nessuno

Riferimento orario:

4 h

Colore identificativo:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP66

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Modello:

Base + Coperchio

Protezione:

Nessuno

Conforme alle norme MIL:

no

Presa CEE interbloccata / protetta - tipo/modello GEWGW66526 - PRESA BL.IP66 C.F.3P N T 63A 110V 4H DIR