pagina iniziale

GEWISS - GEWGW66505 PRESA BL.IP66 C.F.3P+T 16A 230V 9H DIR

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW66505 PRESA BL.IP66 C.F.3P+T 16A 230V 9H DIR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8011564098572

Codice prodotto

GEWGW66505

Cod. produttore

GW66505

Produttore

GEW

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Spina mobile CEE - tipo/modello GEWGW66505 - PRESA BL.IP66 C.F.3P T 16A 230V 9H DIR