pagina iniziale

GEWISS - GEWGW66473 COMBIBLOC S.F.IP55 2P+T 16A 400V 9H

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW66473 COMBIBLOC S.F.IP55 2P+T 16A 400V 9H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Riferimento orario - 9 h

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8011564097872

Codice prodotto

GEWGW66473

Cod. produttore

GW66473

Produttore

GEW

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

3

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Interruttore:

Interblocco meccanico

Riferimento orario:

9 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP55

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Prese fisse compatte senza fondo con interruttore di blocco a leva lucchettabile in posizione ON/OFF mediante serratura di sicurezza