pagina iniziale

GEWISS - GEWGW66389 COMBIBLOC ASC 3PR. 1 IB PORTATILE IP55

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW66389 COMBIBLOC ASC 3PR. 1 IB PORTATILE IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione finale mobile

  • Corrente nominale - 16 A

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P - 1

  • Tensione nominale - 230/400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564247468

Codice prodotto

GEWGW66389

Cod. produttore

GW66389

Produttore

GEW

Modello:

Armadio di distribuzione finale mobile

Corrente nominale:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P:

1

Tensione nominale:

230/400 V

Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P:

1

Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:

1

Corrente nominale dell'interruttore principale:

40 A

Combibloc asc, cablato, con supporto, cavo e spina IEC 309 3P+N+T 32A - 1 PRESA 2P+T 16A + 1 PRESA 3P+N+T 16A + 1 PRESA 3P+N+T 32A - IP55