GEWISS - GEWGW66350N PR.BL IP67 S.F.3P+N+T 63A 230V 9H CBF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Numero di poli - 5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu
Interruttore - Interblocco meccanico
Tipo di interruttore - Nessuno
Confezione
4 PZ
EAN
8011564742055
Codice prodotto
GEWGW66350N
Cod. produttore
GW66350N
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Numero di poli:
5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
200-250 V (50-60 Hz) blu
Interruttore:
Interblocco meccanico
Tipo di interruttore:
Nessuno
Riferimento orario:
9 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Protezione:
Fusibile cilindrico
Conforme alle norme MIL:
no