pagina iniziale

GEWISS - GEWGW66318N PR.BL IP67 S.F.2P+T 32A 400V 9H SBF

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW66318N PR.BL IP67 S.F.2P+T 32A 400V 9H SBF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Tipo di interruttore - Nessuno

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8011564741737

Codice prodotto

GEWGW66318N

Cod. produttore

GW66318N

Produttore

GEW

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

3

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Interruttore:

Interblocco meccanico

Tipo di interruttore:

Nessuno

Riferimento orario:

9 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Protezione:

Nessuno

Conforme alle norme MIL:

no

Presa fissa interbloccata verticale, senza fondo, 2P+T 32A 380-415V - 50/60HZ 9H SBF - IP67