pagina iniziale

OMRON ELECTRONICS - SENSORE- MIN.ACCIAIO REFLEXBGS100MPNPCAV

OMRON ELECTRONICS S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • intervallo di regolazione - 10÷100 mm

  • Distanza operativa - 10÷100 mm

  • triangolazione - dissolvenza sullo sfondo

  • messaggio di pre-guasto - No

  • con funzione temporale - No

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648235686

Codice prodotto

GOE3ZMLS81H2M-2234

Cod. produttore

E3ZMLS81H2M-2234

Produttore

OMRE3ZMLS81H2M-2234

intervallo di regolazione:

10÷100 mm

Distanza operativa:

10÷100 mm

triangolazione:

dissolvenza sullo sfondo

messaggio di pre-guasto:

No

con funzione temporale:

No

distanza di commutazione nominale:

100 mm

max. distanza di commutazione:

100 mm

corrente d’uscita max.:

100 mA

riflettore incluso nella fornitura:

No

uscita analogica 0 V ... 10 V:

No

uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

No

uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

No

uscita analogica -10 V ... +10 V:

No

con altra uscita analogica:

No

metodo di regolazione:

altri

con interfaccia di comunicazione analogica:

No

con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

No

con interfaccia di comunicazione CANOpen:

No

con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

No

con interfaccia di comunicazione Ethernet:

No

con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

No

con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

No

con interfaccia di comunicazione RS 232:

No

con interfaccia di comunicazione RS 422:

No

con interfaccia di comunicazione RS 485:

No

con interfaccia di comunicazione ssD:

No

con interfaccia di comunicazione ssI:

No

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

numero di uscite semiconduttori sicure:

0

numero di uscite di contatto sicure:

0

esecuzione dell’interfaccia per comunicazione sicura:

altri

esecuzione del collegamento elettrico:

cavo

esecuzione dell’uscita di commutazione:

PNP

esecuzione della funzione di commutazione:

programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa:

classe di protezione 3

categoria di protezione antideflagrante per gas:

senza

categoria di protezione antideflagrante per polvere:

senza

forma della scatola:

blocco

larghezza del sensore:

10.8 mm

diametro del sensore:

-8888 mm

altezza del sensore:

32.2 mm

lunghezza del sensore:

21 mm

funzione di contatto:

con commutazione alla luce/al buio

materiale della superficie ottica:

plastica

Attacco Lampada:

metallo

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura:

-8888 mA

distanza del riflettore min.:

10 mm

temperatura ambiente:

-25÷55 °C

tempo di reazione:

1 ms

portata del campo di protezione:

-8888 m

frequenza di commutazione:

1000 Hz

tensione di commutazione dell’OSSD in stato High:

-8888 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz:

0 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz:

0 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC:

10÷30 V

tipo di tensione di alimentazione:

DC

con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

No

classe di protezione laser:

senza

lunghezza d’onda del sensore:

650 nm

tipo di luce:

luce rossa polarizzata

numero AWG:

24

materiale di rivestimento del cavo:

PVC

con blocco del riavvio:

No

adatto per funzioni di sicurezza:

No

grado di protezione (IP):

IP67

tipo di protezione (NEMA):

altri

Miniatura acciaio cc radiali reflex BGS 10... 100 mm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m