pagina iniziale

GEWISS - GEWGW66067N PR.BL IP67 C.F.3P+N+T 32A 230V 9H MT60C

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW66067N PR.BL IP67 C.F.3P+N+T 32A 230V 9H MT60C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Tipo di interruttore - Nessuno

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8011564740921

Codice prodotto

GEWGW66067N

Cod. produttore

GW66067N

Produttore

GEW

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

5

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

200-250 V (50-60 Hz) blu

Interruttore:

Interblocco meccanico

Tipo di interruttore:

Nessuno

Riferimento orario:

9 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Protezione:

Interruttore automatico

Conforme alle norme MIL:

no

Presa fissa verticale interbloccata con fondo automatika, interrutore magnetotermico MT6 KA curva C 50/60Hz IP67