pagina iniziale

GEWISS - GEWGW66011 PRESA BL.OR.C.F.3P+N+T 16A 500V 7H SBF

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW66011 PRESA BL.OR.C.F.3P+N+T 16A 500V 7H SBF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Riferimento orario - 7 h

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8011564006096

Codice prodotto

GEWGW66011

Cod. produttore

GW66011

Produttore

GEW

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

5

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

500 V (50-60 Hz) nero

Interruttore:

Interblocco meccanico

Riferimento orario:

7 h

Colore identificativo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP44

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Prese fisse orizzonatali con fondo con interruttore di blocco IP44