pagina iniziale

GEWISS - GEWGW64208 ADAT.CI S17 2P+T 16A 250V-2P+T 16A 6H

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW64208 ADAT.CI S17 2P+T 16A 250V-2P+T 16A 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Adattatore a spina

  • Adatto per - CEE 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564024502

Codice prodotto

GEWGW64208

Cod. produttore

GW64208

Produttore

GEW

Tipo di accessorio / ricambio:

Adattatore a spina

Adatto per:

CEE 16 A

Adattatore in plastica per presa di tipo domestico 2P+T 16 A 250 V S17 a presa industriale IEC 309 2P+T 16 A 230 V 50/60 Hz.