GEWISS - GEWGW64061 AD.ST.3P+N+T 32A 400V 2P+T/3P+T/3P+N+T


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protezione - Nessuno
Interruttore differenziale - Nessuno
Tipo di collegamento alla rete elettrica - CEE 32 A
Installazione - Portatile
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564024366
Codice prodotto
GEWGW64061
Cod. produttore
GW64061
Produttore
GEW
Protezione:
Nessuno
Interruttore differenziale:
Nessuno
Tipo di collegamento alla rete elettrica:
CEE 32 A
Installazione:
Portatile
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di prese CEE 16 A:
Nessuno
Tipo di prese CEE 32 A:
Altri
Tipo di prese CEE 63 A:
Nessuno
Tipo di prese CEE 125 A:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Plastica
Alimentazione / Collegamento:
1 cavo (linea secondaria)
Conforme alle norme MIL:
no
Colore:
Grigio