pagina iniziale

GEWISS - GEWGW64060 AD.ST.3P+N+T 16A 400V 2P+T/3P+T/3P+N+T

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW64060 AD.ST.3P+N+T 16A 400V 2P+T/3P+T/3P+N+T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Protezione - Nessuno

  • Interruttore differenziale - Nessuno

  • Tipo di collegamento alla rete elettrica - CEE 16 A

  • Installazione - Portatile

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011564024380

Codice prodotto

GEWGW64060

Cod. produttore

GW64060

Produttore

GEW

Protezione:

Nessuno

Interruttore differenziale:

Nessuno

Tipo di collegamento alla rete elettrica:

CEE 16 A

Installazione:

Portatile

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di prese CEE 16 A:

3 Prese 16A xP xxxV

Tipo di prese CEE 32 A:

Nessuno

Tipo di prese CEE 63 A:

Nessuno

Tipo di prese CEE 125 A:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Plastica

Alimentazione / Collegamento:

1 cavo (linea secondaria)

Conforme alle norme MIL:

no

Colore:

Grigio

Adattori di configurazione: moltiplicatori adattatori di configurazione stagni con spina 16 A - 50/60 Hz - IP67 • Presa IEC 309: 2P+T - 16 A - 230 V AC • Presa IEC 309: 3P+T - 16 A - 400 V AC • Presa IEC 309: 3P+N+T - 16 A - 400 V AC • Spina: 3P+N+T - 16A - 400V AC