pagina iniziale

GEWISS - GEWGW64024 MOLTIPL.ST.3U 2P+T 16A 230V 6H

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW64024 MOLTIPL.ST.3U 2P+T 16A 230V 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Adattatore a spina

  • Adatto per - CEE 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564007864

Codice prodotto

GEWGW64024

Cod. produttore

GW64024

Produttore

GEW

Tipo di accessorio / ricambio:

Adattatore a spina

Adatto per:

CEE 16 A

Moltiplicatore stagno per spina IEC 309 50/60 Hz a 3 uscite 2P+T 230V 6h, con spina 16A - IP67.