GEWISS - GEWGW64010 MOLTIPL.ST.2U 2P+T 16A 230V 6H


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Adattatore a spina
Adatto per - CEE 16 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564007581
Codice prodotto
GEWGW64010
Cod. produttore
GW64010
Produttore
GEW
Tipo di accessorio / ricambio:
Adattatore a spina
Adatto per:
CEE 16 A
Moltiplicatore stagno per spina IEC 309 50/60 Hz a 2 uscite 2P+T 230V 6h, con spina 16A - IP67.