GEWISS - GEWGW63524 PRESA FISSA 90 PAR.ST.3P+N+T 63A 230V 9H


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli - 5
Colore identificativo - Blu
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564024113
Codice prodotto
GEWGW63524
Cod. produttore
GW63524
Produttore
GEW
Modello:
Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli:
5
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Riferimento orario:
9 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Conforme alle norme MIL:
no