pagina iniziale

GEWISS - GEWGW63523 PRESA FISSA 90°PAR.ST.3P+T 63A 230V 9H

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW63523 PRESA FISSA 90°PAR.ST.3P+T 63A 230V 9H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Numero di poli - 4

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8011564024106

Codice prodotto

GEWGW63523

Cod. produttore

GW63523

Produttore

GEW

Modello:

Montaggio a parete

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Numero di poli:

4

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Riferimento orario:

9 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio esterno

Conforme alle norme MIL:

no

Presa fissa da parete a 90° stagna, cablaggio a vite. Dotata di contatto pilota.