GEWISS - GEWGW63445 PRESA FISSA 10 PAR.ST.2P+T 63A 110V 4H


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Giallo
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564023918
Codice prodotto
GEWGW63445
Cod. produttore
GW63445
Produttore
GEW
Modello:
Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Riferimento orario:
4 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Conforme alle norme MIL:
no