pagina iniziale

GEWISS - GEWGW63267H PR.INC.10 HP IP67 3P+N+T 63A440 460V11H

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW63267H PR.INC.10  HP IP67 3P+N+T 63A440 460V11H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - Altri

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Numero di poli - 5

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8011564829008

Codice prodotto

GEWGW63267H

Cod. produttore

GW63267H

Produttore

GEW

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

Altri

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Numero di poli:

5

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di inserimento:

Angolato

Riferimento orario:

11 h

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

110 mm

Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:

80 mm

Distanza verticale di fori dei fissaggio:

85 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

100 mm

Conforme alle norme MIL:

no

Serie IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309 - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L'introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l'offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.