pagina iniziale

GEWISS - GEWGW62840H PR.INC.10° HP IP67 3P+N+T 16A >50V10H

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW62840H PR.INC.10° HP IP67 3P+N+T 16A >50V10H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) verde

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Colore identificativo - Verde

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8011564800670

Codice prodotto

GEWGW62840H

Cod. produttore

GW62840H

Produttore

GEW

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

50-500 V (100-300 Hz) verde

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

5

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Colore identificativo:

Verde

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di inserimento:

Angolato

Frequenza nominale:

100...300 Hz

Riferimento orario:

10 h

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

85 mm

Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:

60 mm

Distanza verticale di fori dei fissaggio:

60 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

75 mm

Conforme alle norme MIL:

no

Presa CEE da pannello - tipo/modello GEWGW62840H - PR.INC.10 HP IP67 3P N T 16A 50V10H