pagina iniziale

GEWISS - GEWGW62833H PR.INC.10 HP IP44 2P+T 32A >50 250VCC3H

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW62833H PR.INC.10  HP IP44 2P+T 32A >50 250VCC3H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-250 V DC grigio

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Colore identificativo - Grigio

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8011564800601

Codice prodotto

GEWGW62833H

Cod. produttore

GW62833H

Produttore

GEW

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

50-250 V DC grigio

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

3

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Colore identificativo:

Grigio

Direzione di inserimento:

Angolato

Tensione nominale:

50...250 V

Riferimento orario:

3 h

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

95 mm

Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:

60 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

80 mm

Conforme alle norme MIL:

no

Serie IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309 - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L'introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l'offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.