pagina iniziale

GEWISS - GEWGW62756H PRESA MOB.HP IP67 3P+T 32A >50V 10H

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW62756H PRESA MOB.HP IP67 3P+T 32A >50V 10H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) verde

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 4

  • Colore identificativo - Verde

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8011564800168

Codice prodotto

GEWGW62756H

Cod. produttore

GW62756H

Produttore

GEW

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

50-500 V (100-300 Hz) verde

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

4

Colore identificativo:

Verde

Riferimento orario:

10 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Ingresso cavi:

Pressacavo

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+T 32A >50V 100-300HZ - VERDE - 10H - CABLAGGIO A VITE