pagina iniziale

GEWISS - GEWGW62552 PRESA FISSA 90 PAR.PR.3P 32A 24/42V 4H

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW62552 PRESA FISSA 90 PAR.PR.3P 32A 24/42V 4H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Verde

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8011564008755

Codice prodotto

GEWGW62552

Cod. produttore

GW62552

Produttore

GEW

Modello:

Montaggio a parete

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Verde

Grado di protezione (IP):

IP44

Riferimento orario:

4 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio esterno

Conforme alle norme MIL:

no

Presa industriali da 32A in versione fissa da pannello a 90° con protezione IP44. Resistenza agli agenti atmosferici e chimici. 3P