GEWISS - GEWGW62507 PRESA FISSA 90 PAR.ST.3P+N+T 16A 500V 7H


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero
Numero di poli - 5
Colore identificativo - Nero
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564005266
Codice prodotto
GEWGW62507
Cod. produttore
GW62507
Produttore
GEW
Modello:
Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
500 V (50-60 Hz) nero
Numero di poli:
5
Colore identificativo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP67
Riferimento orario:
7 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Conforme alle norme MIL:
no