pagina iniziale

GEWISS - GEWGW62504 PRESA FISSA 90 PAR.ST.3P+T 16A 400V 6H

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW62504 PRESA FISSA 90 PAR.ST.3P+T 16A 400V 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Numero di poli - 4

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8011564005082

Codice prodotto

GEWGW62504

Cod. produttore

GW62504

Produttore

GEW

Modello:

Montaggio a parete

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Numero di poli:

4

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Riferimento orario:

6 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio esterno

Conforme alle norme MIL:

no

Presa fissa da parete a 90° stagna, cablaggio a vite.