pagina iniziale

GEWISS - GEWGW62491 PRESA FISSA 90 PAR.PR.2P+T 32A 400V 9H

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW62491 PRESA FISSA 90 PAR.PR.2P+T 32A 400V 9H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 16 PZ

EAN

8011564004771

Codice prodotto

GEWGW62491

Cod. produttore

GW62491

Produttore

GEW

Modello:

Montaggio a parete

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Riferimento orario:

9 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio esterno

Conforme alle norme MIL:

no

Presa fissa da parete a 90° protetta, cablaggio a vite.