pagina iniziale

GEWISS - GEWGW62476 PRESA FISSA 90°PAR.PR.3P+N+T 16A 110V 4H

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW62476 PRESA FISSA 90°PAR.PR.3P+N+T 16A 110V 4H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo

  • Numero di poli - 5

  • Colore identificativo - Giallo

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8011564004665

Codice prodotto

GEWGW62476

Cod. produttore

GW62476

Produttore

GEW

Modello:

Montaggio a parete

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

110 V (50-60 Hz) giallo

Numero di poli:

5

Colore identificativo:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP44

Riferimento orario:

4 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio esterno

Conforme alle norme MIL:

no

Presa fissa da parete a 90° protetta, cablaggio a vite.