pagina iniziale

GEWISS - GEWGW62420 PRESA FISSA 10 PAR.PR.3P+N+T 32A 400V 6H

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW62420 PRESA FISSA 10 PAR.PR.3P+N+T 32A 400V 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Numero di poli - 5

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 16 PZ

EAN

8011564004962

Codice prodotto

GEWGW62420

Cod. produttore

GW62420

Produttore

GEW

Modello:

Montaggio a parete

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Numero di poli:

5

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Riferimento orario:

6 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio esterno

Conforme alle norme MIL:

no

Presa fissa da parete a 10° protetta, cablaggio a vite. Passacavo Ø 29mm.