GEWISS - GEWGW62414 PRESA FISSA 10 PAR.PR.3P+N+T 32A 110V 4H


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo
Numero di poli - 5
Colore identificativo - Giallo
Confezione
16 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564004993
Codice prodotto
GEWGW62414
Cod. produttore
GW62414
Produttore
GEW
Modello:
Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Numero di poli:
5
Colore identificativo:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP44
Riferimento orario:
4 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Conforme alle norme MIL:
no