pagina iniziale

GEWISS - GEWGW62365 PRESA FISSA 10°INC.ST.2P 16A 24V S.R.

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW62365 PRESA FISSA 10°INC.ST.2P 16A 24V S.R.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 2

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Colore identificativo - Viola

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8011564179363

Codice prodotto

GEWGW62365

Cod. produttore

GW62365

Produttore

GEW

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

20-25 V (50-60 Hz) viola

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

2

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Colore identificativo:

Viola

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di inserimento:

Angolato

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

85 mm

Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:

60 mm

Distanza verticale di fori dei fissaggio:

60 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

75 mm

Conforme alle norme MIL:

no

Presa industriali da 16A in versione fissa da pannello a 10° con protezione IP67. Resistenza agli agenti atmosferici e chimici. 2P