pagina iniziale

GEWISS - GEWGW62228FH PR.INC.10 HP IP67 3P+T 16A 230V 9H CR

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW62228FH PR.INC.10 HP IP67 3P+T 16A 230V 9H  CR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Colore identificativo - Blu

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8011564799288

Codice prodotto

GEWGW62228FH

Cod. produttore

GW62228FH

Produttore

GEW

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

4

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di inserimento:

Angolato

Tensione nominale:

200...250 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Riferimento orario:

9 h

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

85 mm

Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:

60 mm

Distanza verticale di fori dei fissaggio:

60 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

75 mm

Conforme alle norme MIL:

no

Presa CEE da pannello - tipo/modello GEWGW62228FH - PR.INC.10 HP IP67 3P T 16A 230V 9H CR