pagina iniziale

GEWISS - GEWGW62220H PR.INC.10 HP IP44 3P+T 32A 400V 6H

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW62220H PR.INC.10  HP IP44 3P+T 32A 400V 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8011564799158

Codice prodotto

GEWGW62220H

Cod. produttore

GW62220H

Produttore

GEW

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

4

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di inserimento:

Angolato

Riferimento orario:

6 h

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

95 mm

Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:

60 mm

Distanza verticale di fori dei fissaggio:

70 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

80 mm

Conforme alle norme MIL:

no

Presa fissa da incasso a 10° protatta, cablaggio a vite, bassa tensione, high performance. Halogen Free secondo EN 50267-2-2