pagina iniziale
nuovo

GEWISS - GEWGW62215FH PR.INC.10°HP IP44 3P+N+T 32A 110V 4H CR

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW62215FH PR.INC.10°HP IP44 3P+N+T 32A 110V 4H  CR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Sistema di connessione - Morsetto non a vite

  • Colore identificativo - Giallo

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8011564799042

Codice prodotto

GEWGW62215FH

Cod. produttore

GW62215FH

Produttore

GEW

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

110 V (50-60 Hz) giallo

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

5

Sistema di connessione:

Morsetto non a vite

Colore identificativo:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di inserimento:

Angolato

Tensione nominale:

100...130 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Riferimento orario:

4 h

Numero RAL:

7035

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

95 mm

Materiale dei contatti:

Altri

Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:

60 mm

Finitura superficiale contatti:

Nichelato

Distanza verticale di fori dei fissaggio:

70 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

80 mm

Conforme alle norme MIL:

no

IEC 309 HP Prese e spine a norme IEC 309 - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.