pagina iniziale

GEWISS - GEWGW62202H PR.INC.10 HP IP44 3P+T 16A 110V 4H

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW62202H PR.INC.10  HP IP44 3P+T 16A 110V 4H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Colore identificativo - Giallo

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8011564798830

Codice prodotto

GEWGW62202H

Cod. produttore

GW62202H

Produttore

GEW

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

110 V (50-60 Hz) giallo

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

4

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Colore identificativo:

Giallo

Direzione di inserimento:

Angolato

Tensione nominale:

100...130 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Riferimento orario:

4 h

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

85 mm

Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:

60 mm

Distanza verticale di fori dei fissaggio:

60 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

75 mm

Conforme alle norme MIL:

no

Presa CEE da pannello - tipo/modello GEWGW62202H - PR.INC.10 HP IP44 3P T 16A 110V 4H