pagina iniziale

GEWISS - GEWGW62201FH PR.INC.10°HP IP44 2P+T 16A 110V 4H CR

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW62201FH PR.INC.10°HP IP44 2P+T 16A 110V 4H CR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8011564798809

Codice prodotto

GEWGW62201FH

Cod. produttore

GW62201FH

Produttore

GEW

Serie IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309 - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L'introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l'offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.