GEWISS - GEWGW62073 PRESA MOB.PROT.2P 32A 24V S.R.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola
Grado di protezione (IP) - IP44
Numero di poli - 2
Colore identificativo - Viola
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564008151
Codice prodotto
GEWGW62073
Cod. produttore
GW62073
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
20-25 V (50-60 Hz) viola
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di poli:
2
Colore identificativo:
Viola
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no