GEWISS - GEWGW62027FH PRESA MOB.HP IP67 3P+T 16A 230V 9H CR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Blu
Confezione
15 PZ
EAN
8011564798472
Codice prodotto
GEWGW62027FH
Cod. produttore
GW62027FH
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
200-250 V (50-60 Hz) blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Blu
Riferimento orario:
9 h
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Numero RAL:
7035
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
Altri
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Conforme alle norme MIL:
no