pagina iniziale

GEWISS - GEWGW62025FH PRESA MOB.HP IP67 3P+N+T 16A 110V 4H CR

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW62025FH PRESA MOB.HP IP67 3P+N+T 16A 110V 4H  CR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 5

  • Colore identificativo - Giallo

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8011564798434

Codice prodotto

GEWGW62025FH

Cod. produttore

GW62025FH

Produttore

GEW

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

110 V (50-60 Hz) giallo

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

5

Colore identificativo:

Giallo

Riferimento orario:

4 h

Sistema di connessione:

Morsetto non a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Ingresso cavi:

Pressacavo

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Presa mobile CEE - tipo/modello GEWGW62025FH - PRESA MOB.HP IP67 3P N T 16A 110V 4H CR