GEWISS - GEWGW62019FH PRESA MOB.HP IP44 3P+T 32A 400V 6H CR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP) - IP44
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Rosso
Confezione
15 PZ
EAN
8011564798335
Codice prodotto
GEWGW62019FH
Cod. produttore
GW62019FH
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
380-415 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Rosso
Riferimento orario:
6 h
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no